Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ARGON Gr.45 schwarz/grau/rot S1P SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118271772
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     IA202-45
EAN/GTIN:
     8033546350683
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Futtermaterial: OverDry - atmungsaktiv und abriebfest
· Sohle: PU mit Infinergy®
· Fußbett: Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett. Extrem atmungsaktiv
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero - durchtrittsichere no metal Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz/grau/rot
Material:
Veloursleder mit Nylon Einsätzen
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 83,31*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,19*
€ 98,17*
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 121,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,31*
€ 147,67*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,17*
€ 116,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,06*
€ 115,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,76*
€ 106,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,68*
€ 104,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,19*
€ 90,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.