Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MOLE Gr.46 schwarz S1 SRC ESD Leder AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118271503
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DYC20-46
EAN/GTIN:
     8033546349229
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1 46
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Futtermaterial: atmungsaktiv und abriebfest
· Sohle: Classic PU/PU
· Fußbett: ESD - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett. Extrem atmungsaktiv
· Durchtrittschutz: Kein
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Veloursleder
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,05*
€ 63,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,19*
€ 53,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,15*
€ 46,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.