Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh CALVIN Gr.40 schwarz/grau S3 SRC Leder AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118271002
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     ABI06-40
EAN/GTIN:
     8033546314418
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Futtermaterial: OverDry
· Sohle: 98 GRIP PU/PU TR
· Fußbett: Comfort Plus
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Pull-Up Leder
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 74,21*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,60*
€ 82,46*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,46*
€ 98,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,12*
€ 96,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,77*
€ 86,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,60*
€ 74,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.