Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh TRIUMPH Gr.41 schwarz S3 SRC Leder AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118270752
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7SP09-41
EAN/GTIN:
     8033546294543
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Futtermaterial: 3D-Lining
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Vento Plus
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
metallfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,45*
€ 46,95*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,48*
€ 52,03*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,03*
€ 61,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,61*
€ 54,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.