Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh PEONY Gr.40 weiß S2 SRC Wat-Out Mikrofaser AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118270533
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7GR04-40
EAN/GTIN:
     8033546246887
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Futtermaterial: 3D-Lining
· Sohle: Gripper White PU
· Fußbett: Vento Plus
· Durchtrittschutz: Kein
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Material:
Wat-Out Mikrofaser
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC
Ausführung:
metallfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,54*
€ 63,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,42*
€ 48,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.