Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh PEONY Gr.35 weiß S2 SRC Wat-Out Mikrofaser AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118270528
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7GR04-35
EAN/GTIN:
     8033546246832
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe weiß
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s2
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Futtermaterial: 3D-Lining
· Sohle: Gripper White PU
· Fußbett: Vento Plus
· Durchtrittschutz: Kein
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
weiß
Material:
Wat-Out Mikrofaser
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC
Ausführung:
metallfrei
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,99*
€ 60,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.