Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh CALYPSO Gr.35 weiß S2 SRC Wat-Out Mikrofaser AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118270502
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7GR00-35
EAN/GTIN:
     8033546245507
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe weiß
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s2
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Futtermaterial: 3D-Lining
· Sohle: Gripper White PU
· Fußbett: Vento Plus
· Durchtrittschutz: Kein
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
weiß
Material:
Wat-Out Mikrofaser
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,18*
€ 68,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,67*
€ 66,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,18*
€ 63,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,62*
€ 60,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,47*
€ 50,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.