Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel LEPOS Gr.45 schwarz S3 SRC Leder AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118270372
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7AX65-45
EAN/GTIN:
     8033546258965
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Futtermaterial: 3D-Lining
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Comfort Plus
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
metalfrei, integrierte Überkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 72,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,73*
€ 79,93*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,45*
€ 93,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,74*
€ 90,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,55*
€ 88,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.