Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel FORTIS Gr.39 schwarz S3 SRC Leder AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118270316
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7AX33-39
EAN/GTIN:
     8033546257760
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Futtermaterial: 3D-Lining
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Vento Plus
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
integrierte Überkappe
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 39,14*
€ 51,70*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,73*
€ 57,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,28*
€ 68,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,42*
€ 64,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,12*
€ 60,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.