Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh NAPOLI Gr.38 schwarz S3 SRC Leder AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118270260
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     72503-38
EAN/GTIN:
     8033546294093
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Futtermaterial: 3D-Lining
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: DigoFresh
· Durchtrittschutz: Stahlsohle
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 5,95*
ab € 23,97*
€ 33,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,92*
€ 37,33*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.