Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BETTER Gr.46 blau/grau S1P SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118268139
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     BC20576-46
EAN/GTIN:
     8033546332429
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUR
· Fußbett: Flat-Fit - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
blau/grau
Material:
Veloursleder mit Textil Einsätzen
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,94*
€ 59,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,73*
€ 56,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,12*
€ 54,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,56*
€ 44,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.