Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Michael Gr.44 beige/gelb S1P SRC EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118267945
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UF20156-44
EAN/GTIN:
     8033546321942
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Soft Polyurethan
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUTR
· Fußbett: Polysoft - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan. Extrem atmungsaktiv
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
beige/gelb
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 53,84*
€ 70,96*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 72,45*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 59,29*
€ 76,77*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.