Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh KINDLE Gr.48 schwarz/orange S3 SRC CI ESD EN20345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118267238
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20404-48
EAN/GTIN:
     8033546382738
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy®
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
· Fußbett: Anatomisches Fußbett, atmungsaktiv und antibakteriell
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere no-metal Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz/orange
Material:
PUTEK® PLUS
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC CI ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,99*
€ 94,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,23*
€ 94,94*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,36*
€ 104,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.