Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel STEGO Gr.42 schwarz/grau S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118267179
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL10376-42
EAN/GTIN:
     8033546376379
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy®
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
· Fußbett: Anatomisches Fußbett, atmungsaktiv und antibakteriell
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere no-metal Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau
Material:
PUTEK® PLUS
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,22*
€ 98,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 98,64*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 108,11*
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 162,46*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,11*
€ 128,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,28*
€ 127,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,53*
€ 117,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,97*
€ 101,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.