Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Stego Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Stego Erwachsener
U-Power Stego Erwachsener
U-Power Stego Erwachsener
U-Power Stego Erwachsener
U-Power Stego Erwachsener
U-Power Stego Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525258
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL10376 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die RedLion Sicherheitsschuhe, mit AirToe Aluminium Sicherheitskappe und Save & Flex Plus Durchtrittsicherheit wurden entworfen, um ein dauerhaftes Wohlbefinden des Fußes zu gewährleisten. Leichte und bequeme Stiefel, mit korrosionsbeständigem und atmungsaktivem Putek PLUS - Obermaterial, Schnürverschluss und gepolsterter Nylon-Balgzunge für maximalen Tragekomfort. Dank der Sohle mit dem innovativen Infinergy System und der PU- Zwischensohle garantieren diese Arbeitsschuhe Bequemlichkeit und Leichtigkeit. Der polyfunktionale Absatz und die PU-Laufsohle bieten einen höheren Grip, Sicherheit und Stabilität der Haltung. Sie erfüllen die Sicherheitsstandards S3 SRC CI ESD und sind für die Verwendung in feuchten Umgebungen, im Bereich Transport und Logistik, in Handwerksbetrieben und im Dienstleistungssektor geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,40*
€ 117,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,73*
€ 115,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 96,71*
€ 115,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,42*
€ 105,22
pro Paar
ab 9 Paar
€ 88,40*
€ 105,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,08*
€ 101,25
pro Paar
ab 30 Paar
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,52*
€ 91,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.