Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BLANCO Gr.37 weiß S2 SRC New Safety Dry U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118267078
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20272-37
EAN/GTIN:
     8033546364178
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy®
· Futtermaterial: Wing Tex
· Sohle: PU/PU und Infinergy®
· Fußbett: WOW
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
New Safety Dry
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC
Ausführung:
metallfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,54*
€ 80,41*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,44*
€ 83,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 87,07*
Frei Haus
ab € 96,78*
€ 125,95*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,15*
€ 98,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,97*
€ 91,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,44*
€ 76,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.