Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ACTIVE CARPET Gr.48 S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118266904
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RC20066-48
EAN/GTIN:
     8033546389959
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
· Fußbett: MEMORY + GEL ESD aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere no-metal Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
48
Material:
Veloursleder mit Nylon Einsätzen
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 70,44*
€ 86,57*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,70*
€ 86,81*
Lager 281
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 76,52*
€ 92,73*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 78,15*
€ 94,94*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 80,50*
€ 97,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.