Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Simple Gr.35 schwarz S3 SRC EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118105695
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UE20013-35
EAN/GTIN:
     8033546095133
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Flat-Fit
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,38*
€ 33,05*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,50*
€ 33,21*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 35,09*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,67*
€ 36,31*
1
€ 8,95*
ab € 42,97*
€ 58,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,31*
€ 43,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,88*
€ 42,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,79*
€ 40,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,84*
€ 36,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.