Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog SUPER Gr.37 schwarz Lucky-Mikrofaser SB E A FO SRC U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118105142
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UW60061-37
EAN/GTIN:
     8033546069691
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUR
· Fußbett: White Ergo Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett. Antibakteriell und atmungsaktiv
· Durchtrittschutz: Kein
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Lucky-Mikrofaser
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
SB E A FO SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,42*
€ 44,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 44,20*
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 46,45*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,63*
€ 52,25*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.