Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsclog Surge Grip Gr.48 weiß Mikrofaser SB E A FO SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118105111
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UW60041-48
EAN/GTIN:
     8033546024928
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Sicherheits-Clogs
nach DIN EN ISO 20345:2011 · SB E A FO SRC · Obermaterial: Schaft aus Lucky-Microfaser mit Fersenriemen · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · White Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · weiche PUR Komfort Zwischensohle · extrem rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PUR
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
SB E A FO SRC
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs weiß, sicherheits clogs, sicherheitsclogs sb, Arbeitsschuh, Sandale, Schlappen, Sicherheitssandalen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,92*
€ 46,79*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 48,69*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 40,85*
€ 53,91*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.