Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4118104267 Herst.-Nr.: UM20034-45 EAN/GTIN: 8033546020326 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle · Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sohle: Nitril - Hitzebeständig bis +300°C · Fußbett: Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere "no-metal“ Brandsohle Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Farbe: | braun/schwarz | Material: | Pull-up Leder | Norm: | EN ISO 20345 | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S3 HI HRO SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe u-power s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,11* | € 85,98* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,31* | € 92,41* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 73,67* | € 95,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|