Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SAVANA Gr.41 braun S3 SRC EN20345 OLD STYLE Fettleder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118103683
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20034-41
EAN/GTIN:
     8033546129258
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Polysoft
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
braun
Material:
OLD STYLE Fettleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,58*
€ 68,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 74,27*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,97*
€ 77,34*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 66,90*
€ 81,39*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 81,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,34*
€ 92,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,55*
€ 83,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,31*
€ 82,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,97*
€ 74,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.