Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Gr.42 olivgrün PVC auf Polyester-Trägergewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-410573644
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     37100-42
EAN/GTIN:
     4025888214178
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m² · Zugband im Brustbereich · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
olivgrün
Material:
PVC auf Polyester-Trägergewebe
Ausführung:
angeschweißte PVC Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, kanalarbeiterhose grün, angler hose, wathose gr. 42, Anglerschuh, Anglerstiefel, Hüftstiefel, Waathose, Wathosen, Watthose, Teichhose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 38,62*
€ 49,71*
1 Tag
29
1
€ 5,50*
ab € 39,11*
€ 49,85*
1 Tag
29
2
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 51,97*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 40,95*
€ 52,26*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 60,46*
€ 75,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37100-41
ab € 38,38*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37100-43
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.