Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhelm Clearmaxx EN 166 EN 175 BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105278549
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1100.000
EAN/GTIN:
     7640127616918
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Augenschutz
Gesichtsschutzschirme
Gesichtsschutz
Kopfschutz
EN166, EN175 BT · aufgrund des geringen Gewichts von ca. 330 g und der ergonomischen Passform bietet die Standardversion Clearmaxx einen guten Tragekomfort

Anwendungen:
· Schleifanwendungen
· Metallbearbeitung
· Galvanikbetriebe
· Holzverarbeitung
· Mülldeponien
· Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz unlackiert
Material:
Scheibe: Polycarbonat
Norm:
EN 166 EN 175 BT
Ausführung:
PC klar
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
1
€ 5,50*
ab € 35,12*
€ 45,02*
5 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 35,03*
€ 45,17*
1 Tag
76
1
€ 5,59*
ab € 36,00*
€ 46,40*
3 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 36,05*
€ 46,40*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 49,66*
€ 62,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,40*
Zubehör
Optrel
5000.048
ab € 49,53*
Zubehör
Optrel
5000.038
ab € 130,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.