Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhelm Clearmaxx EN 166 EN 175 BT Scheibe:PC OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370110_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370110_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000370110
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1100
EAN/GTIN:
     7640127616918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzschirme
Kopfschutz
EN166, EN175 BT · aufgrund des geringen Gewichts von ca. 330 g und der ergonomischen Passform bietet die Standardversion Clearmaxx einen guten TragekomfortAnwendungen:· Schleifanwendungen· Metallbearbeitung· Galvanikbetriebe· Holzverarbeitung· Mülldeponien· Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
PC klar
Farbe:
schwarz unlackiert
Marke:
OPTREL
Material:
Scheibe: Polycarbonat
Norm:
EN 166 EN 175 BT
PSA-Kategorie:
II
passend für:
clearmaxx
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
121
1
€ 5,50*
ab € 35,15*
€ 45,70*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 34,94*
€ 45,71*
2 Tage
85
1
€ 5,59*
ab € 36,24*
€ 47,08*
4 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 35,96*
€ 47,08*
2 Tage
121
2
Frei Haus
ab € 35,33*
€ 47,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,30*
Zubehör
Optrel
5000.048
ab € 49,75*
Zubehör
Optrel
5000.038
ab € 129,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.