Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Gr.XXXL schwarz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105235528
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448719991
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Material: 96% Polyester / 4% Spandex, ca. 300 g/m² · TPU Membrane · winddicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · abtrennbare Kapuze · 2 blaue Seitentaschen und 1 blaue Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss · Fleecefütterung im Kragen · Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
schwarz
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Softshelljacken, Softshell, 2000379345, 4015448950011
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 5,49*
ab € 22,76*
€ 30,31*
3 Tage
46
€ 5,99*
ab € 22,88*
€ 30,53*
6 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 23,27*
€ 30,84*
2 Tage
63
€ 5,45*
ab € 24,42*
€ 32,30*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,73*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000379342
€ 29,76*
Ähnlich
PROMAT
4000379341
€ 28,84*
Ähnlich
PROMAT
4000379343
€ 28,72*
Ähnlich
PROMAT
4000379344
€ 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.