Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Golden Brown Gr.XL goldbraun/blau WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-408328854
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-2530-XL/P
EAN/GTIN:
     8718564521993
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißerjacke spaltleder braun wel...
86cm länge Golden Brown™ spalt Rindleder Jacke mit feuerresistentem Rücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Volumen: 6630 cm3
· EN 11611: Class 2/A1
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
goldbraun/blau
Material:
Rindspaltleder, KEVLAR® 3 ply
Norm:
EN ISO 11611:2007
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, schweißer-jacke leder, Arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,27*
€ 72,78*
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 64,84*
€ 83,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,10*
€ 100,56*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.