Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Golden Brown Gr.L goldbraun WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4083268968
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-5530-L
EAN/GTIN:
     8718564522181
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißerjacke spaltleder braun wel...
81 cm länge vollleder Golden Brown™ spalt Rindleder Jacke

Weitere technische Eigenschaften:
· Volumen: 5256 cm3
· Länge: 81 cm
· EN 11611: Class 2/A1
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
goldbraun
Material:
Rindvollleder, KEVLAR® 3 ply
Norm:
EN ISO 11611:2007
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, schweißer-jacke leder, Arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 117,98*
€ 149,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 182,76*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,02*
€ 220,08*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.