| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060369047 Herst.-Nr.: 2351 9314 02-2599-56 EAN/GTIN: 4053813414386 |
| |
|
| | |
| 235102. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Steppnaht im Schritt / Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung / 2 geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA®, optional in Hose verstaubar / 2 Gesäßtaschen, Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette / Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche, integrierte Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit Volumenfalte, Reißverschluss und CORDURA®-Verstärkung / Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, dehnbarer Eingriff, ergonomisch aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® / Elastischer Bundeinsatz / Elastischer Schritt- und Kniekehlen-Einsatz für optimale Beweglichkeit / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone / Innenbein mit Knie- und Saumverstärkung / Von unten befüllbare Knieschutztaschen / Schlitz mit Reißverschluss / Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen / Ergonomisch geformte, griffige Zipper / Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA® / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Quattro-Naht: 4-fach gesicherte Schrittnaht für extreme Robustheit / Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Höhe: 30 mm · Breite: 280 mm · Länge: 380 mm · Nettogewicht: 890 g · Saison: Ganzjahresartikel · Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | sandbraun/schwarz | Material: | 45% Polyamid/55% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose khaki gr. 56, arbeitshose 56, arbeitshose khaki, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose |
| | |
| |