Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 8180 Gr.48 oliv PU KÜBLER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060351081
Herst.-Nr.:
     8180 9934-66-48
EAN/GTIN:
     4053813584300
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
clogs gr.48
Form: 8180. Schale und Sohle aus Polyurethan / Herausnehmbares PU-Fußbett mit Microfaser-Decksohle / Auswaschbar / Rutschhemmende Laufsohle / Anatomische Passform garantiert leichtes An- und Ausziehen durch breite und zusätzlichen Platz im Fersenbereich / Auftrittdämpfende Ferse / Selbstreinigende Laufsohle / Leicht zu reinigendes Obermaterial / Sehr gute Beständigkeit gegen tierische Fette · Gülle · Blut · organische Säuren · Basen · Hydrokarbonat und Alkohol / REACH-konform und phthalatfrei

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: REACH-konform, phthalatfrei
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Wäscherei-Eignung: nicht waschen / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
oliv
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, clogs grün, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,50*
€ 52,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,18*
€ 46,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.