Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschnürstiefel 8175 Gr.41 oliv REACH-konform/phthalatfrei KÜBLER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060351038
Herst.-Nr.:
     8175 9929-66-41
EAN/GTIN:
     4053813583396
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Form: 8175. DESIGN: KÜBLER Branding / Kontrast-Elemente: Sohle und Schnürkragen in Schwarz / FUNKTION: Langschaftstiefel (35 cm bei Gr. 42) / Innenfutter: Festes Warmfutter / Schaft: Schnürkragen mit Aluminium-Isolierung / Einlegesohle: Thermo-Einlegesohle / Rutschfeste Laufsohle / REACH-konform und phthalatfrei

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: REACH-konform/phthalatfrei
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Winddicht / Wasserdicht / Kratzfrei
· Wäscherei-Eignung: nicht waschen / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
oliv
Material:
100% PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,47*
€ 49,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,14*
€ 46,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.