| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060315407 Herst.-Nr.: 2397 8515-4897-110 EAN/GTIN: 4053813575636 |
| |
|
| | |
| Form: 2397. DESIGN: EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein / Kontrast-Elemente: Tascheneingriff · Gürtelschlaufen · linke Schenkeltaschenpatte · Saumabschluss / Reflex-Elemente: in Kniekehlennaht / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit Klette / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette / Rechts: ergonomisch positionierte · lose Meterstabtasche mit Patte und Klette · zusätzliche Multifunktionstasche / Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klette / Elastischer Bundeinsatz / Schlitz mit Reißverschluss / Bund mit verdecktem Knopf / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone / Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klette / SmartRepair-FUNKTION: Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 · Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8107 9120-99
Weitere technische Eigenschaften: · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 110 | Farbe: | dunkelblau/anthrazit | Material: | 79% Baumwolle/20% Polyester/1% antistatische Faser | Norm: | EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1/EN ISO 11611 Kl.2 A1+A2/EN 1149-5/EN ISO 15797-2/EN 14404 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, arbeitshose gr.110, schweißer schürze, arbeitshose blau, Multinorm-Hosen, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose |
| | |
| |