Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke 1140 KÜBLER ICONIQ Gr.M anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060307545
Herst.-Nr.:
     1140 5336-9799-M
EAN/GTIN:
     4053813585390
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Reflex-Elemente: unterhalb vorderer und hinterer Schulter, an Brusttaschenpatte · Funktion: ergonomische Schnittführung für entspanntes Arbeiten in Zwangshaltung · 2 abgedeckte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf · Frontreißverschluss mit nach innen gedrehter Spirale und Zippergarage sowie kombiniertem Bart- und Kinnschoner · ergonomisch geformte griffige Zipper · Steh-/Umlegekragen mit verstärkter Kragenkante · kratzfreie Verarbeitung · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,01*
€ 44,48*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,41*
€ 44,69*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 34,95*
€ 46,30*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 46,19*
€ 60,49*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2340 5336-9799-48
ab € 26,72*
Zubehör
Kübler
2340 5336-9799-50
ab € 26,59*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2440 5336-9799-48
ab € 22,32*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2440 5336-9799-50
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.