| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060279607 Herst.-Nr.: 2550 3421-9997-36 EAN/GTIN: 4053813457253 |
| |
|
| | |
| 2550. DESIGN: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten · Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht · FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf · Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht · Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche · Elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 305g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 36 | Farbe: | schwarz/anthrazit | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose grau gr. 34, arbeitshose 34, arbeitshose grau, Damenhosen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,48* | € 59,64* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,70* | € 60,03* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 46,87* | € 61,06* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 46,94* | € 61,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 51,83* | € 67,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|