| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060268600 Herst.-Nr.: 8392 8322-97-3XL EAN/GTIN: 4053813434216 |
| |
|
| | |
| 48% Modacryl / 34% Baumwolle / 17% Polyamid / 1% Antistatische Faser · DESIGN: Kontrast-Elemente: Innenfutter rot · FUNKTION: adaptierbare Sturmkapuze mit Schirm für Wetterjacke 1392 · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite
Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Unisex · Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Winddicht / Wasserdicht / Atmungsaktiv · Grammatur: 205 g/m² · Norm: EN ISO 15797 Industriewäsche · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | anthrazit | Material: | 48% Modacryl, 34% Baumwolle, 17% Polyamid, 1% Antistatische Fasern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,31* | € 59,80* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,73* | € 60,10* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 46,46* | € 61,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,62* | € 67,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|