Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeans 2186 DENIM Gr.54 dunkelblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060172924
Herst.-Nr.:
     2186 6575-48-54
EAN/GTIN:
     4043849312985
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2186. DESIGN: Heller Kontraststepp · Ziernieten an Tascheneingriffen · Kontrastriegel in Sandbraun · FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen · Uhrentasche · 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klette · Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette · Rechts: Meterstabtasche · Schlitz mit Reißverschluss · Vorgeformtes Knie · Bund mit Patentknopf · Gesäß verstärkt · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 420g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
dunkelblau
Material:
98% Baumwolle, 2% Elastan
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 81,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,12*
€ 82,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 84,06*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.