Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeans 2186 DENIM Gr.25 dunkelblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060172915
Herst.-Nr.:
     2186 6575-48-25
EAN/GTIN:
     4043849381530
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2186. DESIGN: Heller Kontraststepp · Ziernieten an Tascheneingriffen · Kontrastriegel in Sandbraun · FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen · Uhrentasche · 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klette · Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette · Rechts: Meterstabtasche · Schlitz mit Reißverschluss · Vorgeformtes Knie · Bund mit Patentknopf · Gesäß verstärkt · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 420g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
dunkelblau
Material:
98% Baumwolle, 2% Elastan
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,92*
€ 81,10*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,93*
€ 81,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 83,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 83,45*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.