Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1L45 KÜBLER VITA cotton+ Gr.L dunkelblau/kornblumenblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060171926
Herst.-Nr.:
     1L45 3421-4846-L
EAN/GTIN:
     4053813298627
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
1L45. DESIGN: Neue Schulterpassenoptik. EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Brusttaschen · Seiteneinsatz · Seiteneinsätze an Smartphonetaschen · Innenkragen · Kontraststepp. FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf. Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette Rechts: Stifttasche 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf. Innentasche. Verdeckter Kunststoffreißverschluss. Blende mit verdeckten Druckknöpfen. Stehkragen mit 2 Druckknöpfen. Ergonomisch geformte Ärmelnähte. Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Verlängerter Rücken. Leasingkoller. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 305g/m²
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
dunkelblau/kornblumenblau
Material:
65% Baumwolle, 35% Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 4,30*
ab € 52,13*
€ 69,40*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,41*
€ 72,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,43*
€ 78,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 80,86*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.