Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbermuda 2524 PULSSCHLAG Gr.52 braun/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060144017
Herst.-Nr.:
     2524 5346-2899-52
EAN/GTIN:
     4053813229546
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
2524. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil · Seitennaht-Stepp. CORDURA®: Ton in Ton. Reflex-Elemente: Vorne platziert - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung · rechts mit Patte und Klettverschluss. Rechts: lose · doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche · ideal für Smartphones. Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung · mit Patte und Klettverschluss · zusätzliche Reißverschlusstasche · ideal für Smartphones. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewebeart: CORDURA®/
· Höhe: 25 mm
· Saison: Sommerartikel
· Nettogewicht: 440 g
· Geschlecht: Herren
· Breite: 280 mm
· Länge: 380 mm
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad/nicht bleichen/mäßig heiß bügeln/Chem. Reinigen P/Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
braun/schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,70*
€ 44,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,86*
€ 44,83*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,17*
€ 49,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,76*
€ 50,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 37,84*
€ 50,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.