Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 2424 PULSSCHLAG Gr.27 schwarz/mittelrot KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060143946
Herst.-Nr.:
     2424 5353-9955-27
EAN/GTIN:
     4053813221007
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2424. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil · Seitennaht-Stepp. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. CORDURA®: Ton in Ton. Reflex-Elemente: Vorne · seitlich und hinten platziert - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung · rechts mit Patte und Klettverschluss. Rechts: lose · doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche · ideal für Smartphones. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / CORDURA®
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
27
Farbe:
schwarz/mittelrot
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,68*
€ 56,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 58,71*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,14*
€ 64,57*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,30*
€ 65,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,24*
€ 65,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.