| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060143910 Herst.-Nr.: 2424 5353-9946-102 EAN/GTIN: 4053813025698 |
| |
|
| | |
| Pulsschlag. 2424. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung · rechts mit Patte und Klette verschließbar. 1 lose · doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche · perfekt geeignet für Smartphones. 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung · mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschlusstasche · perfekt geeignet für Smartphones. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Reflex vorne · seitlich und hinten für bessere Sichtbarkeit. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. KONTRASTE: Seiteneinsatz der Vorderhose. CORURA®: Ton in Ton · Taschenverstärker. Seitennaht-Stepp.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / CORDURA® · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 102 | Farbe: | schwarz/kornblumenblau | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,71* | € 56,75* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,30* | € 65,25* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,95* | € 66,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,49* | € 66,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,49* | € 66,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|