Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhose PULSSCHLAG 2124 Gr.34 kornblumenblau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060143588
Herst.-Nr.:
     2124 5353-4699-34
EAN/GTIN:
     4053813050850
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss · rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones · vorne und hinten Reflexpaspeln · elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Gewebeart: Schmutz- und wasserabweisend/CORDURA®/
· Höhe: 25 mm
· Norm: CE-Prüfinstitutsnummer CE - Normenetikett/CE-Zeichen CE-Zeichen/EN 14404 Knieschutz Typ 2 Leistungsst. 1+A1/EN 14404 Knieschutz Text 8108 9119-45/
· Saison: Ganzjahresartikel
· Nettogewicht: 580 g
· Geschlecht: Herren
· Breite: 280 mm
· Länge: 380 mm
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad/nicht bleichen/mäßig heiß bügeln/Chem. Reinigen P/Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
28
€ 4,30*
ab € 51,11*
€ 67,25*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 69,92*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,19*
€ 77,18*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,19*
€ 78,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 79,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.