| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4056410525 Herst.-Nr.: 0744064005 EAN/GTIN: 4045981212772 |
| |
|
| | |
| Leichte und gleichzeitig robuste, funktionelle Hose für Damen mit dehnbarem Hosenbund, Sicherheitsknopf und Reißverschluss, Gürtelschlaufen, eingenähten Reflexbändern und ergonomisch vorgeformter Passform. Zwei Einschubtaschen (rechts mit zusätzlicher Sicherheits-Reißverschlusstasche), Gesäßtaschen (rechts mit Patte und Klettverschluss), zwei Cargo-Taschen (mit diversen Unterteilungen) und eine Zollstock-Einschubtasche. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege-Stretch Softshellmaterial, für exzellente Bewegungsfreiheit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund und Flaglabel an der rechten Gesäßtasche. Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | karbongrau | Material: | Softshell (Double-Weave) aus 90% Polyamid (Nylon) und 10% Elasthan, 215 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |