| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4056410321 Herst.-Nr.: 0734005009 EAN/GTIN: 4045981211096 |
| |
|
| | |
| Extrem robuste und strapazierfähige Worker-Jeanshose mit geradem Bein, Hosenknopf, Reißverschluss, Gürtelschlaufen, Logo-Patch und ergonomisch vorgeformte Passform. Zwei Einschubtaschen (rechts mit zusätzlicher Sicherheits-Reißverschlusstasche) und Gesäßtaschen (rechts mit Patte und Klettverschluss), zwei Cargo-Taschen (mit diversen Unterteilungen) und eine aufgesetzte Zollstock-Tasche auf der rechten Seite. Hergestellt aus extrem strapazierfähigem DYNEEMA®-Denim, für besondere Haltbarkeit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarz | Material: | Denim 360 indigo aus 74% Baumwolle (CmiA), 23% Polyester (recycelt REPREVE®), 2% Polyethylen (BIO-DYNEEMA®), 1% Elasthan, 370 g / m² (13 oz);<br>Denim 005 schwarz aus 60,5% Baumwolle (CmiA), 36% Polyester (recycelt REPREVE®), 2,5% Polyethylen (BIO-DYNEEM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |