| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4056410225 Herst.-Nr.: 0730005009 EAN/GTIN: 4045981210310 |
| |
|
| | |
| Strapazierfähige Stretch-Jeanshose für Damen im 5-Pocket-Design mit geradem Bein, Gürtelschlaufen, Reißverschluss und Logo-Patch. Knöpfe mit HAKRO Schritzug. Die Seitennähte am Saumende sind mit Futterstoff gepaspelt, so dass die Hose auch gekrempelt getragen werden kann. Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll/Polyester-Denim mit Elasthan. Stickerei am Reißverschlussuntertritt und an der Münztasche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund. Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarz | Material: | Denim aus 71 % Baumwolle (CmiA), 28 % Poyester (recycelt REPREVE®) und 1 % Elasthan, 350 g/m² (12,4 oz) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |