| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4056410176 Herst.-Nr.: 0714065006 EAN/GTIN: 4045981209826 |
| |
|
| | |
| Extrem strapazierfähige und funktionelle Hose für Damen mit dehnbarem Hosenbund, Sicherheitsknopf und Reißverschluss, Gürtelschlaufen, eingenähten Reflexbändern und ergonomisch vorgeformter Passform. Zwei Einschubtaschen (rechts mit zusätzlicher Sicherheits-Reißverschlusstasche) und Gesäßtaschen (rechts mit Patte und Klettverschluss), Cargo-Taschen (mit diversen Unterteilungen) und aufgesetzte Zollstock-Tasche auf der rechten Seite sind aus CORDURA® gefertigt. Hergestellt aus besonders strapazierfähigem und atmungsaktivem Materialmix mit Elasthan, für exzellente Bewegungsfreiheit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund und Flaglabel an der rechten Gesäßtasche. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | olive | Material: | Satin aus 74 % Polyester (recycelt), 21 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan, 285 g/m²<br>Besatz aus 100% Cordura |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |