Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Socken Premium 938, schwarz, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056337474
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0938005004
EAN/GTIN:
     4045981206535
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Hochwertige, handgekettelte Socken mit verstärkter Spitze und Ferse für eine lange Lebensdauer. Hergestellt aus einem Materialmix aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Bio-Baumwolle (kbA), mit einem Anteil Polyamid und LYCRA®.

• Material: Strick aus 83 % Baumwolle (Bio, kba), 14 % Polyamid und 3 % Elasthan
• Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: S (35-38), M (39-42), L (43-46)
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
Strick aus 83 % Baumwolle (Bio, kbA), 14 % Polyamid und 3 % Elasthan ,
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, OekoTex, MixedFibres, NaturalFibres, Elastane, Polyamide, Cotton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 10,79*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,92*
€ 11,78*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,53*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.