Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen 7/8-Hose Stretch 720, weiß, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056337321
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0720001003
EAN/GTIN:
     4045981161292
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Sportliche, körpernah geschnittene 7/8-Stretch-Hose in Chino-Optik für Damen, mit zwei Eingrifftaschen, zwei optisch angedeuteten Paspelgesäßtaschen und optisch angedeutetem Hosenschlitz. Elastischer Hosenbund mit zwei Kontraststreifen und Gürtelschlaufen. Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA®. Gestickter HAKRO Dot Ton in Ton unterhalb der linken Eingrifftasche und gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund.

• Material: Twill aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan (weiß: Twill aus 42 % Viskose, 32 % Baumwolle, 23 % Polyester und 3 % Elasthan)
• Gewicht: 250 g/m² farbig, 320 g/m² weiß
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Body Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C (weiß: 60°C)
• Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
weiß
Material:
Twill aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan (weiß: Twill aus 42 % Viskose, 32 % Baumwolle, 23 % Polyester und 3 % Elasthan) , 250 g/m² farbig, 320 g/m² weiß
Ausführung:
Body Fit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,97*
€ 32,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 32,72*
€ 4,90*
ab € 23,54*
€ 32,97*
4 Tage
85
€ 5,90*
ab € 26,40*
€ 35,10*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,47*
€ 40,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0720005008
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0720005009
ab € 25,47*
Ähnlich
Hakro
0720005006
ab € 23,05*
Ähnlich
Hakro
0720005005
ab € 23,09*
Ähnlich
Hakro
0720005004
ab € 23,19*
Ähnlich
Hakro
0720005007
ab € 23,14*
Ähnlich
Hakro
0720005003
ab € 23,05*
Ähnlich
Hakro
0720034008
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0720034009
ab € 25,31*
Ähnlich
Hakro
0720034006
ab € 23,08*
Ähnlich
Hakro
0720034005
ab € 23,11*
Ähnlich
Hakro
0720034004
ab € 23,05*
Ähnlich
Hakro
0720034007
ab € 23,09*
Ähnlich
Hakro
0720034003
ab € 23,07*
Ähnlich
Hakro
0720080008
ab € 23,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.