Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR Comfort 122, weiß, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056141437
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0122001004
EAN/GTIN:
     4045981112782
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Hemd mit 1/2-Arm, Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

• Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Gewicht: 120 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Comfort Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
weiß
Material:
MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester , 120 g/m²
Ausführung:
Comfort Fit
Weitere Suchbegriffe: Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, arbeitshemd weiß, arbeits hemd, arbeitshemd s, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, EasyCare, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 26,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 27,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 27,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 29,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,78*
€ 33,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0122001008
ab € 18,58*
Ähnlich
Hakro
0122001009
ab € 20,33*
Ähnlich
Hakro
0122001010
ab € 20,34*
Ähnlich
Hakro
0122001011
ab € 22,36*
Ähnlich
Hakro
0122001012
ab € 22,50*
Ähnlich
Hakro
0122001006
ab € 18,75*
Ähnlich
Hakro
0122001005
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0122001007
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0122001003
ab € 18,65*
Ähnlich
Hakro
0122002008
ab € 18,41*
Ähnlich
Hakro
0122002009
ab € 20,28*
Ähnlich
Hakro
0122002010
ab € 20,35*
Ähnlich
Hakro
0122002011
ab € 22,52*
Ähnlich
Hakro
0122002012
ab € 22,52*
Ähnlich
Hakro
0122002006
ab € 18,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.