Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Light-Softshelljacke 856, schwarz, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056141002
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0856005007
EAN/GTIN:
     4045981101984
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Leichte, atmungsaktive und strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial. Elastische Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe. Reflektierende Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Hochwertiger 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, verschweißte Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitliche Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK® in Schwarz. Leichtes, dehnfähiges Softshellmaterial aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie: eine wasser- und winddichte Membrane, die gleichzeitig atmungsaktiv ist. Verfügbar auch als Damenmodell. Normale Passform: Regular Fit.

• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
• Gewicht: 170 g/m²
• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), winddicht, atmungsaktiv
• Passform: Regular Fit
• Siegel: Fair Wear Leader, ClimatePartner zertifiziertes Produkt, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 170 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacken, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, Waterproof, TriactivePro, OekoTex, FunctionFibres, Polyester, Breathable
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,46*
€ 63,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,01*
€ 64,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,71*
€ 64,56*
10 Tage
375
€ 5,90*
ab € 52,14*
€ 66,58*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,68*
€ 77,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0856002008
€ 63,72*
Ähnlich
Hakro
0856002009
€ 69,40*
Ähnlich
Hakro
0856002010
€ 69,55*
Ähnlich
Hakro
0856002011
€ 74,58*
Ähnlich
Hakro
0856002012
€ 74,79*
Ähnlich
Hakro
0856002006
€ 63,90*
Ähnlich
Hakro
0856002005
€ 63,76*
Ähnlich
Hakro
0856002004
€ 64,43*
Ähnlich
Hakro
0856002007
€ 63,90*
Ähnlich
Hakro
0856002003
€ 64,03*
Ähnlich
Hakro
0856005008
€ 64,12*
Ähnlich
Hakro
0856005009
€ 69,25*
Ähnlich
Hakro
0856005010
€ 70,19*
Ähnlich
Hakro
0856005011
€ 74,63*
Ähnlich
Hakro
0856005012
€ 75,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.